コードレス式電動チェーンソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72096538 品番DL-YU519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

太枝もらくらくカット!
軽量なのでお年寄り、女性、腕力が弱い方でも大丈夫。
最大切断直径:約8cm。
作業中の木くずの飛散を防ぐ防護カバー付き。
予期せぬ起動を防止する安全ロックボタン付き。

用途伐採、剪定、定期的な庭のお手入れに セット内容本体、専用ケース、バッテリー×1、ドライバー、レンチ、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×10×320 使用時間(分)50 チェーンスピード(m/s)5 充電時間(時間)約3.5〜4 バッテリー容量(mAh)1500(リチウムイオン電池) 素材PP、合金、鉄
注意
※充電器専用バッテリーは、雨中や湿気の多い所で、充電したり、保管しないでください。
※充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
※使用環境に適した延長コードを使用してください。
※充電工具は、雨の中に放置しないでください。
※雨の中で、専用バッテリーを製品からはずさないでください。
※濡れた手で専用バッテリーの端子や充電器の電源プラグ、電源コンセントに触れないでください。
※USB端子付きの本製品や充電器は、USB端子間を短絡 (ショート) させないでください。
※本製品を持ち運ぶときは、電源が切れていることを確かめてください。
※絶対に分解、改造、修理をしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする