本体画像

ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード72097290 品番MLO-3P-W
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398

丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。
落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。
対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。
保持荷重 約2kgf

用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)9 寸法L1(mm)86 寸法S(mm)21 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)37 寸法R(mm)25 入数(個)3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
関連資料:(0.49MB)
注意
※ロックを外す際はロックパーツのツメ部分に指を掛けて下に向かって引いて下さい。ロックパーツの中央部分に指を掛けて外すと外れません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする