本体画像
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
MagX(マグエックス)の 吊具
MagX(マグエックス)の 吊具用Sカン
ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 青
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
72097326
品番
MLO-2P-B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。
落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。
対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。
保持荷重 約3kgf
用途
工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に
材質
本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス
色
青
質量(g)
19
寸法L1(mm)
127
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
9
寸法L2(mm)
109
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
37
入数(個)
2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
127×55×9
関連資料:
(0.49MB)
注意
※ロックを外す際はロックパーツのツメ部分に指を掛けて下に向かって引いて下さい。ロックパーツの中央部分に指を掛けて外すと外れません。
商品説明動画
参考になった