※実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください

GSH-10-3030B ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) 東正車輛 72097475 GSH-10-3030B ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) 東正車輛 72097475

ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72097475 品番 GSH-10-3030B
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット

ストローク(mm)370 全長(mm)357 積載荷重(kg)100 テーブル高さ(mm)125〜495 回転数50 テーブル寸法(W×L)(mm)300×300 自重(kg)15 リフト方式手動回転方式
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※レンチが付属されたセット機種の型式は末尾に”-S”が付きます。
※レンチの単独販売はしておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする