※実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72097536
品番
GSH-10-3030B-S
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
ストローク(mm)
370
全長(mm)
357
積載荷重(kg)
100
テーブル高さ(mm)
125〜495
回転数
50
テーブル寸法(W×L)(mm)
300×300
自重(kg)
15
リフト方式
手動回転方式
関連資料:
(0.06MB)
カタログ(0.16MB)
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※レンチの単独販売はしておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません