MS(Membrane Solutions)
MS(Membrane Solutions)の 分溜・分離・抽出・ろ過
MS(Membrane Solutions)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
MS(Membrane Solutions)の メンブレンフィルター
MS(R)メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
直径(mm)
47Φ
注文コード
72097606
品番
MFNY047045
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
水溶液やアルコール溶液、溶媒との適合性が高く、HPLCに適しています。
柔軟性、耐久性、耐引裂性に優れ、135℃のオートクレーブ滅菌が可能です。
色
白
入数(枚)
200
主な用途
薬品ろ過 飲料ろ過 HPLCサンプル前処理など
直径(mm)
47Φ
材質(メンブレン)
ナイロン
孔径(Φμm)
0.45