MS(Membrane Solutions)
MS(Membrane Solutions)の 分溜・分離・抽出・ろ過
MS(Membrane Solutions)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
MS(Membrane Solutions)の メンブレンフィルター
MS(R)メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
直径(mm)
47Φ
注文コード
72097841
品番
MFPES047022
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
優れた化学適合性を持ちます。
優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。
色
白
入数(枚)
200
主な用途
ライフサイエンス用途 高温濾過液など
直径(mm)
47Φ
材質(メンブレン)
PES
孔径(Φμm)
0.22