MS(Membrane Solutions)
MS(Membrane Solutions)の 分溜・分離・抽出・ろ過
MS(Membrane Solutions)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
MS(Membrane Solutions)の メンブレンフィルター
MS(R)メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
直径(mm)
25Φ
注文コード
72097886
品番
MFPVDF025045
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
湿った空気や他のガスをスムーズに通過させることができます。
優れた耐熱性と耐老化性、機械的特性を持ちます。
色
白
入数(枚)
200
主な用途
食品産業 医薬品ろ過など
直径(mm)
25Φ
材質(メンブレン)
PVDF
孔径(Φμm)
0.45