曜日別特売
FVNY045S フィルターバイアル MS(Membrane Solutions) 72098026

※代表画像です。

FVNY045S フィルターバイアル MS(Membrane Solutions) 72098026
FVNY045S フィルターバイアル MS(Membrane Solutions) 72098026

フィルターバイアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード72098026品番FVNY045S
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。
バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。
主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。

その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(フィルター)ナイロン材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32孔径(Φμm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする