TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216

TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216
TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216
TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216
TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216
TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216
TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216
TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216
TH-1302-20-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099216

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)20注文コード72099216品番TH-1302-20-M
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

RoHS2適合品
常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm
先端に丸端子が付いたものです。
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。

長さ(m)20端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
関連資料:(0.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする