HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PC周辺機器
HP(日本ヒューレット・パッカード)の WEB会議用品
HP(日本ヒューレット・パッカード)の スピーカーフォン/会議システム
Poly G7500 Conferencing System wE70&TC10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72100126
品番
92L53AA#ABJ
参考基準価格(税別)
¥1,339,200
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、AC電源適合、タッチスクリーン非対象、カメラ非対象、電源ケーブル非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、Bluetoothリモコン適合
RoHS指令(10物質対応)
対応