画像準備中

Poly G7500 Base Unit(codec BTリモート ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100151 品番83Z50AA#ABJ
参考基準価格(税別)¥704,700 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、BTリモコン非対象、電源ケーブル非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、Bluetoothリモコン適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする