画像準備中

編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100196 品番DVRP-UB8H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB A搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。ACアダプターを添付しているので、電源供給性能が低いパソコンとの接続時にも安心してお使いいただけます。ビデオ編集ソフト付きで、ビデオカメラなどで撮影した映像をパソコンで簡単に編集が可能です。
バスパワー対応なのでケーブルを1本つなぐだけ。電源供給性能が低いパソコンとの接続時は、添付のACアダプターをお使いください。確実な給電により安定して動作します。
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。
ビデオ編集ソフト「Roxio Creator Premier」、アイオーのDVD再生ソフト「DVDミレル」、定番ライティングソフト「B’s Recorder 17」を添付。各ソフトウェアはダウンロード提供(無料)となります。ダウンロードはIO Portal会員情報サービスへのユーザー登録が必要です。

仕様●CD再書込速度(RW):24倍速●CD書込速度(Write):24倍速●CD読出速度(Read):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●DVD書込速度(Write):5倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●ドライブタイプ:DVDドライブ●ローディング方式:トレイタイプ●使用可能メディア(Read):M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM●使用可能メディア(W/R):M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●内蔵・外付:外付●書込みエラー防止機能:DVD書き込み、CD書き込みともに搭載●本体サイズ(D):146mm●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):136mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為 本体質量(g)270 コネクタ形状USB Micro B 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポート、Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※情報は発表当初のものです。
※対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする