画像準備中

USB Type-C対応 外付型BDドライブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100205 品番BRD-UC16XZ/HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大16倍速の高速書き込みに対応したType-C/USB-Aコネクター搭載のパソコン対応外付型ブルーレイドライブです。BD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。
オーバースピード書き込み機能とUSB 3.2 Gen1の高速データ転送によって、1層BD-Rで最大16倍速の書き込み速度を実現しました。ハイビジョン映像などの大容量データも1層BD-Rなら約12分で書き込みが可能です。書き込みの待ち時間が短いため快適にお使いいただけます。
USB Type-CおよびUSB Standard-A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。
「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。

仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする