拡声器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72100659 品番NX-BV21WP(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付) 質量(g)315 使用温度範囲(℃)-10 〜 +45 電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh 最大出力(W)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く) 入力【マイク】3.5mm 連続使用時間マイク:10〜12時間、音楽:6〜8時間(音量約50%時) 周波数特性90Hz 〜 18,000Hz 充電時間約 3〜4時間 対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 スピーカー密閉式フルレンジスピーカー 外部入力3.5mm (AUX) スピーカー部インピーダンス(Ω)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする