超音波分散機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100869 品番UH-50
参考基準価格(税別)¥537,500 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適
小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。
ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。
また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。
主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。

付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製 出力(W)50 外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297 電源AC100V 50/60Hz 2A 周波数(kHz)20 機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ) 最大振幅40μm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする