2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72101036 品番pH-06
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【pH/温度の測定】液晶画面にpHと温度が同時に表示されます。
【3点自動校正機能】誰でも簡単な操作で校正を行うことができます。
【充電式バッテリー搭載】USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。
【防水・防塵性能 IP65】粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【電極保護用スポンジキャップ】キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能搭載】万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。

用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品USB Type-Cケーブル、校正剤、取扱説明書 寸法(mm)185×40×20 質量(g)92 電源充電式バッテリー 測定項目pH/温度 測定範囲(pH)0.00-14.00 測定精度±0.1pH 分解能0.01pH 温度測定範囲(℃)0-60 機能自動温度補正(ATC):あり 校正3点自動 防水性IP65
注意
※校正剤は1種類につき250mlの精製水が別途必要です。
※充電しながらの測定はできません。
※電極保存液MA9015は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする