ネジ外しビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72101481 品番DL-YU235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。
小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。
電動ドライバーに装着して簡単に使用!

用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。 セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース 本体質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63 素材S2 適合ねじ径(Φmm)#0:2〜3、#1:3〜5、#2:4〜8、#3:5〜10、#4:6〜12
注意
※本製品を使用用途以外で使用しないでください。
※本製品を改造、分解はお止めください。
※水気の多い場所での使用・保管はしないでください。
※火気付近でのご使用はお止めください。
※高温になる場所、お子様の手の届く場所では使用しないでください。
※本製品を使用して発生した傷害又は物的損害に対してメーカーは一切の責任を負いません。
※上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする