※本体例
Panasonic(パナソニック)
スマート幅木(不陸調整用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレージュオーク柄
しっくいホワイト柄
オフブラック柄
パールグレー柄
ソフトウォールナット柄
ウォールナット柄
チェリー柄
イデアオーク柄
メープル柄
グレージュアッシュ柄
グレージュオーク柄
ラピスグレー柄
ホワイトオーク柄
ホワイトアッシュ柄
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
72102680
品番
QPE113S12FV
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
幅木
色
グレージュオーク柄
長さ(mm)
1970
注意
※木下地に酢ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※2mm程、底ゴム部を押さえ込んでください。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません