スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72104220 品番ASE940194
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(kg)0.3 高さ(mm)131 材質(本体)アルミダイカスト・オフホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 幅(Φmm)(本体)50 本体長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ【高照度 非調光タイプ】AE50503E〜AE50508E、【高演色 調光タイプ(調光範囲約5〜100%)】AE50511E〜AE50516E、【低色温度 調光タイプ(調光範囲約5〜100%)】AE50509E・AE50510E 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)50
注意
※適合調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする