コイズミ照明
コイズミ照明の 照明器具
コイズミ照明の 住宅・店舗照明
コイズミ照明の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72104247
品番
XS51981
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
39VA(100V)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
230
材質(本体)
アルミダイカスト・白色塗装
消費電力(W)
38.6
首振角度(°)
95
ランプ
LED single CORE
色温度(K)
3000
幅(Φmm)
(本体)113
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3715
本体長さ(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
360
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
※照射近接限度30cm