スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72104281 品番 XS52000
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様39VA(100V) 質量(kg)0.9 高さ(mm)192 材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装 消費電力(W)22.6 首振角度(°)95 ランプLED single CORE 色温度(K)3000 幅(Φmm)(本体)89 光源寿命40000時間 光束(Lm)2050 本体長さ(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可
※照射近接限度30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする