光ファイバケーブル アーマード1芯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72105611 品番 HKB-AM1SCSC1-02Y
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応の1芯光ファイバケーブル。

材質外被/PVC タイプ形状仕様/その他 規格TIA規格:OS2 適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX ケーブル長(m)2 最小曲げ半径(mm)30 コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ 分類汎用シングルモード(SM) 芯数1芯 波長(nm)13101550 使用環境屋内用 難燃性IEC60332-1 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)SM 9 伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上 クラッド径(μm)125 ファイバータイプシングルモード 伝送損失(dB/m)0.4/km以下、0.4/km以下 標準外径(Φmm)3 ケーブル色イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする