材質外被/PVC
タイプ形状仕様/その他
規格TIA規格:OS2
適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX
ケーブル長(m)5
最小曲げ半径(mm)30
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
分類汎用シングルモード(SM)
芯数1芯
波長(nm)13101550
使用環境屋内用
難燃性IEC60332-1
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)SM 9
伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4/km以下、0.4/km以下
標準外径(Φmm)3
ケーブル色イエロー