光ファイバケーブル OM3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72105681 品番 HKB-MOM3LCLC-10
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps伝送に対応します。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。
分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。
ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
中規模ネットワークの高速配線構築に最適です。

材質外皮/LSZH タイプ形状仕様/めがね 規格TIA規格:OM3 ケーブル長(m)10 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm) 分類グレートインデックス(GI) 芯数2芯 波長(nm)8501300 使用環境屋内用 難燃性IEC 60332-1 コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上 許容曲げ半径(mm)敷設時/40(20D)以上、敷設後/20(10D)以上 保管温度範囲(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:1500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:2000/km・- 動作温度範囲(℃)-10〜60 クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0 ケーブル色アクア(水色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする