光ファイバケーブル OM3 MPO12芯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72105918 品番 HKB-MPO12M3B-10
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル
100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。
1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。
Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。
挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。
データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。
柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。
工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。
OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。
設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。

仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300 タイプ形状仕様/その他、ラウンド型 規格TIA規格:OM3 適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 ケーブル長(m)10 コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠 分類グレートインデックス(GI) 芯数12芯 波長(nm)850、1300 使用環境屋内用 保管温湿度範囲温度/-40〜70、湿度/20〜80%(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/-20〜60、湿度/20〜80%(結露なきこと) 難燃性LSZH ケーブル外皮/PVC 引張強度(N)70以下 コネクタJIS C 5982(F13) IEC 61754-7 準拠、フラットPC研磨【損失dB】波長:850nm、0.75以下/1300nm、0.75以下 許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上 RoHS指令(10物質対応)対応 減衰量(dB)コネクタ反射/25以上 コア径(μm)50 伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・- クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下 標準外径(Φmm)3 ケーブル色アクア(水色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする