仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/100、40Gbps/150、10Gbps/400
タイプ形状仕様/その他、ラウンド型
規格TIA規格:OM4
適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応
ケーブル長(m)5
コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠
分類グレートインデックス(GI)
芯数12芯
波長(nm)850、1300
使用環境屋内用
保管温湿度範囲温度/-40〜70、湿度/20〜80%(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/-20〜60、湿度/20〜80%(結露なきこと)
難燃性LSZH
ケーブル外皮/PVC
引張強度(N)70以下
コネクタJIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠、フラットPC研【損失dB】波長:850nm 0.75以下/1300nm 0.75以下
許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上,敷設後/30以上
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)コネクタ反射/25以上
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】3500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】4700/km・-
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下
標準外径(Φmm)3
ケーブル色アクア(水色)