仕様方向性(HDMI):なし、認証有無(HDMI):あり質量(g)26種類HDMI規格HDM/Iハイスピードケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など/HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC,HEC,3Dvideo,HDCP2.2ケーブル線材規格(UL):UL20276コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)2.8対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz帯域幅(Gbps)10.2