PoEスイッチングハブ Giga対応 8ポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106320 品番LAN-GIGAPOE85
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。

仕様MACアドレステーブル:8K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4/1ポート(最大)【at規格】30/1ポート(最大)全ポート合計60まで、スイッチファブリック:16Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、壁取り付け金具×2個、壁取り付け用ネジ×5個、 取扱説明書×1 材質筐体/メタル ブラック 質量(g)697 規格VCCI Class A ポート数8ポート 消費電力(W)最大135 電源ACアダプタ ケーブル長(m)ACアダプタ/1.2、電源/1.5 端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ) 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29 対応AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) バッファメモリ192Kbytes 動作環境温度/0〜40、湿度/10〜90%(結露なきこと) 適合ケーブルLAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの 保管環境温度/-40〜70℃、湿度/5〜90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネット取付有 伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T) フローコントロール制御対応 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1〜8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+ アクセス方式CSMA/CD 給電方式PoE/Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps)12 MTBF(時間)134644
注意
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする