ブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106347 品番MA-WBIRS635BK
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

上下の高速スクロールと左右方向にスクロールできるチルトホイール・サイドホイールを搭載したBluetoothワイヤレスマウス。
縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールしたり、左右方向にスクロールしたりすることができます。
※Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。
左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。
デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を最小限にできます。
ユーティリティソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。
2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。
手にフィットする持ちやすい形状で、長時間の作業でも疲れにくい設計です。

仕様レシーバー収納/あり セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル サイズ大型 質量(g)マウス/約108、レシーバー/約2 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.5×116×43.7 分解能1000、1600、2400、3200、4800count/inch※カウント切替えボタン付き 機能【横スクロール】あり【静音】左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタン【ジャイロセンサー】あり インターフェースUSB1.1 電池充電池 通信距離木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数6ボタン 連続動作時間100時間 連続待機時間5000時間 電波周波数(GHz)2.4帯 接続台数3台※USB Aレシーバー1台、Bluetooth2台 ポート充電/USB Type-C プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数250日 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、デスクトップボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする