パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106356 品番MA-WPR17BK
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マウスカーソル操作に対応した、グリーンレーザーポインター。USB充電式。振動タイマー機能付き。ドライバ不要で接続するだけで使用可能。
レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。
赤色光の約8倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。
ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。
プレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。
PowerPointの「進む」「戻る」「スライドショー開始・終了」などの操作にも対応しています。
USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。
消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークを表示しています。

セット内容本体、レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル 材質ABS樹脂 形状照射/点型 質量(g)本体/約44、レシーバー/約1 電源リチウムポリマー電池(400mAh) コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/31×128×14、レシーバー/12×20×5 インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 充電時間1.5時間 電池充電池 使用環境温度(℃)0〜40 レーザー出力最大1mW 通信距離30m ※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。 LED通電表示/赤色(電波表示マーク) ボタン数9ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)緑色/515 連続動作時間30時間 直径(mm)レーザー/5 ※対象物から3mの距離で照射した場合 レーザー照射/有、種類/可視光半導体レーザー レーザー到達距離(m)最大200 ※夜間使用時 照射時間(時間)連続10
注意
※レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする