電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72106460 品番 TAP-B114UC-2W
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。
デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。
USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。
AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。
前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。
ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。
プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。
2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。
コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。

ホワイト 質量(g)610 スイッチなし 適合規格PSE/あり コンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き) 定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz) 範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く) 電源コード(m)2 定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付 コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm 保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能 定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V) 差込口4口(前面2、背面2個) 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)50(差込口)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする