電源タップ マイクロタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72106478 品番TAP-M701W
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・3個口・0.1m。
プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。
ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。
プラグが干渉せず差しやすい3個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。
絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。

付属品面ファスナー式ケーブルタイ ホワイト 質量(g)95 コード長さ(m)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×20 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm プラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ) 差込口2P・3個口 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする