B-TRUE アノラックポンチョ サイズL(LL〜4Lクラス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72106889 品番 ブラック
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【フロントポケット】両サイドからアクセス可能な大型ポケットをフロントに配置。【ドローコード】ウエスト部:フロントポケットの内側にウエスト絞り用のドローコードを内蔵。裾部:左裾のドローコードを絞ることで風の侵入を軽減しバタつきを抑制。【ドローコード付き大型フード】立体縫製の大型フードは左右のドローコードでフィット感の調節が可能。【袖口スナップボタン】二段階の幅調節が可能な袖口スナップボタン。【スナップボタンスリット】着脱をラクにするスナップボタンスリットを右サイドに配置。【シリコンワッペン】左胸にはスポーティーなデザインロゴをあしらいました。【撥水生地】しなやかでハリのある撥水生地を採用。内側はフィルムコーティングを施し肌触りの良い仕上がりに。

用途風も小雨も気にせず遊ぶ!防風&撥水機能を備えたポンチョ型ウインドブレーカー。ゆったりビッグシルエット(添付図左)だけでなく、ウエストを絞ってフィット感あるシルエット(添付図右)にも。 ブラック サイズL(LL〜4Lクラス) 着丈(cm)100 裄丈(cm)91 身幅(cm)181
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする