仕様●その他環境及び安全規格:VCCI:クラスB●センサ(スキャン方式):CIS●原稿サイズ(その他):ADF/幅:51〜216mm、長さ:89〜356mm(長尺モード時、最大1000mmまで)、カード:フラットベッドで可、パスポート:フラットベッドで可●原稿サイズ(最大):A4●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:W:469mm H:120mm D:335mm、トレー全開時:W:495mm H:201mm D:335mm●添付ソフト:CaptureOnTouch V4●環境自己主張マーク:なし●筐体:デスクトップ型●読取速度:解像度/読取速度(A4縦):24bitカラー:片面:200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1.6枚/分、両面:200dpi:18面/分、300dpi:12面/分、600dpi:3面/分●走査・動作方式:デスクトップ型ADF搭載フラットベッドスキャナー●階調:読取モード:二値:白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散、多値:256階調グレースケール/24bitカラー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為
本体質量(kg)約4.6(ACアダプター他の付属品を除く)
インターフェースHi-Speed USB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応解像度光学解像度:ADF:600dpi、フラットベッド:1200dpi、出力解像度:100×100dpi、200×200dpi、300×300dpi、600×600dpi、1200×600dpi(ADF/白黒のみ)、1200×1200dpi(フラットベッドのみ)、2400×2400dpi(フラットベッドのみ)