曜日別特売
- プローブカバー 幅14cm カワモト(川本産業) 72108630

プローブカバー 幅14cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1ケース(4箱×40袋)
内容量1ケース(4箱×40袋)注文コード72108630品番-
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

継ぎ目が殆どないシーリング方式で作られたポリウレタン製カバーです
幅は14cmと9cm、長さは150cm、90cm、50cmのカバーを揃えました
ゲルが不要の場合、ゲル無しタイプもございます
カバー・ゴムともにラテックスフリーになります
ワイヤレス用プローブカバーも揃えております
単回使用の滅菌済製品となります

アズワン品番
67-8940-39
寸法(cm)
14×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006515000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする