曜日別特売
No.1 滅菌ベンシーツXD 薄手タイプ 2箱入 カワモト(川本産業) 72109479

No.1 滅菌ベンシーツXD 薄手タイプ 2箱入 カワモト(川本産業) 72109479
No.1 滅菌ベンシーツXD 薄手タイプ 2箱入 カワモト(川本産業) 72109479

滅菌ベンシーツXD 薄手タイプ 2箱入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
寸法(mm)7×7
内容量1セット(2箱×20袋)注文コード72109479品番No.1
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

狭い術野での操作性とX線造影性に優れた薄手の脳神経外科用シーツです。
柔軟性が高いため脳表面に沿いやすく、シーツを丸めて使用する際にも便利です。
X線造影糸が長いので、より容易に判別できます。
シーツ部分を持ち、矢印の方向に引くだけで台紙から簡単に取り外せます。

寸法(mm)
7×7
アズワン品番
64-9175-63
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
不織布キュプラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006551011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする