00000096 滅菌クリーンガーゼ オオサキメディカル 72109759

滅菌クリーンガーゼ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1枚(5袋)
寸法(cm)15×15
内容量1枚(5袋)注文コード72109759品番00000096
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

1枚包装の滅菌済になっていますので、必要な時、必要な分だけ、清潔に使用できて便利です。
吸収力に優れたガーゼを使用しています。
医療用に使用される滅菌バックにて包装していますので、品質保持力が高く、安心して使用できます。
箱の裏面に、ガーゼサイズのイラストが入っていますので、一目でサイズがわかります。
本品は、E.O.G.滅菌されています。

寸法(cm)
15×15
アズワン品番
67-2183-19
仕様
4ply
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする