曜日別特売
BTD-B 滅菌竹製舌圧子 BTDシリーズ ナビス(アズワン) 72109881

滅菌竹製舌圧子 BTDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1箱(200袋×1本)
注文コード
72109881
品番
BTD-B
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

成長が早く環境負荷の少ない竹を使用しています。
表面が滑らかで快適な使い心地です。

仕様
EOG滅菌済(個包装) ※「savearth」とは現境に配慮したアズワンのオリジナル製品シリーズです。 ※▼アズワンは、社会の持続的発展に貢献するため、環境保全や省エネ・省資源に配慮した事業展開を行っております。「セイバース」は環境に配慮した仕様の、アズワンオリジナル製品シリーズです。「セイバース」という名称は、saver(救助者)とearth(地球)が由来です。アズワンの環境配慮仕様製品を通して、「地球を守ろう!」という意味を込めました。
材質
竹
寸法(mm)
16×150×2
アズワン品番
8-786-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006595401
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※サンプルをご用意しております。
※「savearth」とは、現境に配慮したアズワンのオリジナル製品シリーズです、アズワンは、社会の持続的発展に貢献するため、環境保全や省エネ・省資源に配慮した事業展開を行っております。「セイバース」は環境に配慮した仕様の、アズワンオリジナル製品シリーズです。「セイバース」という名称は、saver(救助者)とearth(地球)が由来です。アズワンの環境配慮仕様製品を通して、「地球を守ろう!」という意味を込めました。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする