曜日別特売
13847 ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ アメジスト(大衛) 72110048

13847 ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ アメジスト(大衛) 72110048
13847 ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ アメジスト(大衛) 72110048
13847 ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ アメジスト(大衛) 72110048

ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1箱(50袋)
注文コード
72110048
品番
13847
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

Y字に切り込みを入れ1枚ずつ滅菌した処置用ガーゼです。7.5cm×7.5cmサイズ16ply(16層)と厚みが十分にあり周辺の保護クッション性吸収性に大変優れています。レーヨン・ポリエステル不織布を使用しているのでカット部分からの脱落繊維も少なくソフトな肌ざわりです。化粧箱正面下部ミシン目部分から開封ができ1枚ずつ清潔に取り出しができます。

仕様
EOG滅菌済
材質
レーヨン・ポリエステル不織布
厚さ
16ply
寸法(cm)
【折上り】7.5×7.5
アズワン品番
7-4095-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112206020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする