TB-1345 電動診察台α TB-1345 幅70×長さ190×高さ45~81cm 高田ベッド製作所 72111308

TB-1345 電動診察台α TB-1345 幅70×長さ190×高さ45~81cm 高田ベッド製作所 72111308
TB-1345 電動診察台α TB-1345 幅70×長さ190×高さ45~81cm 高田ベッド製作所 72111308

電動診察台α TB-1345 幅70×長さ190×高さ45~81cm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し14日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード72111308品番TB-1345
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

安心・安全でスッキリした足元を演出する無線フットスイッチを採用。
ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。
梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。

仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50アイボリーフレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300アズワン品番62-5019-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000031医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)70×190×45~81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする