HMTA040-55H720B ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエイン 72111936

ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個電源三相200V実減速比1/720枠番55注文コード72111936品番HMTA040-55H720B
参考基準価格(税別)¥303,750販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
電源三相200V取付方式中空軸形仕様モータタイプ:標準モータ 出力軸回転速度(r/min)50Hz:2.1 出力軸回転速度(r/min)60Hz:2.5 出力軸許容トルク(N・m)50Hz:1176 出力軸許容トルク(N・m)60Hz:1029ブレーキブレーキ付枠番55出力軸許容 O.H.L(N)9800減速段数4モータ出力(kW)0.4実減速比1/720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72126435
2022-07-12
用途: 製品の搬送
有限会社ジュート

今回は故障した為交換となりましたが、通常モーターはベアリング寿命迄壊れないのでこの製品はあまり良いとは思えません。又、このご時世、入荷に時間もかかり取付安さや価格だけで買うものじゃないなと思い知らされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする