RS27N フットスイッチ RS27N OM SYSTEM 72116786 RS27N フットスイッチ RS27N OM SYSTEM 72116786

フットスイッチ RS27N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72116786 品番RS27N
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

よく使うソフトウエアの操作をペダルに割り当て、足で直感的に操作できるフットスイッチ RS27N。
Windows Media Player などと組み合わせれば、音声ファイルの再生・停止・早送り・巻戻しを足元で操作でき、キーボードやマウスに触れる必要がありません。そのため、議事録作成や、取材・講演などで録音した音声の文字起こし作業を、手を止めることなくスムーズに行えます。また、さまざまなソフトウエアに対応しているため、文字起こし以外にも、動画視聴や作業効率化など、アイデア次第で幅広く活用できます。
【さまざまな用途で使える】
ホットキーやショートカットキーと同じキーボード信号をフットスイッチに設定することで、そのアプリケーションソフトを足でコントロールすることができるようになります。フットスイッチをキーボード信号出力モードに切り替えたり、3つのペダルに特定のキーボード信号を設定する際は、専用の設定ツールを使用します。
使用例)カメラコントロール対応のカメラとOM Captureを組み合わせた撮影用途
OM Capture上の操作をキー入力として割り当てることで、フットペダルによるシャッター操作だけで撮影が行えます。
・ペダル操作でシャッターボタンの半押し
・ペダル操作で撮影
・Windows Media PlayerやiTunesなどのソフトをコントロールできる
【簡単に設定できる、専用ツール】
フットスイッチに特定のキーボード信号を設定するための専用ツールは、インストール不要で、イラストを見ながら簡単に設定が行えるシンプルなソフトウェアです。

付属品USB接続ケーブル、取扱説明書 質量(g)550 外形寸法(mm)190×120×26.5 接続方式USB2.0 Full-Speed 操作3ペダル式 動作環境Windows 11、macOS 14-15,26 接続コード1.8m(プラグ含む)
注意
※専用ツール Foot Switch Configuration Toolのダウンロードは、メーカーサポートサイトから行ってください。
※仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする