キャスター付き台車 ラクゴロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72117511 品番 403933
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ストッパー付きキャスター。すべり止めシール付き。耐荷重20kg。

材質ポリプロピレン ホワイトグレー サイズM 質量(g)504 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×301×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする