画像準備中

キャスター付き台車 ラクゴロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72117520 品番405234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストッパー付きキャスター。すべり止めシール付き。耐荷重28kg。

材質ポリプロピレン ホワイトグレー サイズL 質量(g)750 耐荷重(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×282×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする