サンコープラスチック
サンコープラスチックの 運搬機器
サンコープラスチックの 運搬台車
サンコープラスチックの 平台車
キャスター付き台車 ラクゴロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72117529
品番
425034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー付きキャスター。すべり止めシール付き。耐荷重28kg。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイトグレー
サイズ
LL
質量(g)
961
耐荷重(kg)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×342×77