TLB-B27 ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ アイリスオーヤマ 72117635 TLB-B27 ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ アイリスオーヤマ 72117635 TLB-B27 ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ アイリスオーヤマ 72117635 TLB-B27 ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ アイリスオーヤマ 72117635 TLB-B27 ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ アイリスオーヤマ 72117635

ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72117635 品番 TLB-B27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【4サイズ展開】軽くて中身が見える万能バッグ、メッシュツールバッグです。EVAパンチングメッシュを使用し、汚れたらサッと丸洗いができ、水抜けも抜群で衛生面も安心です。小物を入れるポケットが付いていて、小物を仕分けて入れられます(27サイズはポケットなし)。フタがついているので中身が飛び出しにくくしっかり収納します。38サイズの中に27Dサイズは2つ、27サイズは6つぴったり収まるので、バックの中で仕分けて収納ができます。あらゆるシーンで大活躍!工具収納・ランドリーバッグなどの日常使い・釣りやキャンプなどのアウトドアにも濡れても気にせず、軽いので持ち運びも簡単です。27D/35/38サイズは手持ちとショルダーの2wayタイプ、ストラップは全サイズに付いています。

付属品ストラップ ブラック 質量(g)230 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×125×150 主要材質EVA、ポリエステル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする