※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジキャッチPro

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード72118211 品番DR-129
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

18Vインパクトドライバーでも使用できる高耐久設計。
全長15mmのミニサイズで、短いビットに装着して使えます。
伸縮式なので4〜6.35mm軸に対応。

全長(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする