※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAW-14 精密ワイヤーストリッパーST エンジニア 72118290 PAW-14 精密ワイヤーストリッパーST エンジニア 72118290 PAW-14 精密ワイヤーストリッパーST エンジニア 72118290 PAW-14 精密ワイヤーストリッパーST エンジニア 72118290

精密ワイヤーストリッパーST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72118290 品番PAW-14
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。
エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。
対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。
電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。
バネ付きで連続作業もラクラク。
長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。

用途電線のストリップに 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 全長(mm)161 質量(g)109 刃長(mm)10 適合サイズAWG30・28・26・24・22・20・18 グリップ部(mm)51
注意
※ワイヤーカッターで銅線以外の硬い素材は切断しないでください。
※フッ素樹脂系被覆はストリップできない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする