※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAW-24 精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア 72118317 PAW-24 精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア 72118317 PAW-24 精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア 72118317 PAW-24 精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア 72118317 PAW-24 精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア 72118317 PAW-24 精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア 72118317

精密ワイヤーストリッパーEz

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72118317 品番PAW-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。
エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。
対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。
電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。
バネ付きで連続作業もラクラク。
長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。

用途電線のストリップに 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 全長(mm)161 質量(g)109 刃長(mm)10 適合サイズAWG30・28・26・24・22・20・18 グリップ部(mm)51 表面抵抗値(Ω)1×106〜109(グリップ)
注意
※ワイヤーカッターで銅線以外の硬い素材は切断しないでください。
※フッ素樹脂系被覆はストリップできない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする